🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Fin de Course Ls40M41B11 - 200367

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fin de Course Ls40M41B11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet ajustable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471522003676

Réf. Sonepar

00026001336

Réf. Fournisseur

200367

Marque

ABB

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet ajustable

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2.8 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

anodisé/oxydé

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-30...80 °C

Fin de Course Ls40M41B11

Les Atouts de l'article:

Le LS40M41B11 est un interrupteur de fin de course standard renforcé de 40 mm de large en alliage de zinc (Zamak), avec 4 trous de montage en haut et en bas, 1 entrée de câble Pg13,5 en bas, actionneur à levier en plastique (Ø22 mm) et 1 Contacts à action brusque NO + 1 NF (type Zb)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB