ABB - Fin de Course Ls40M51 - 200391

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet ajustable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471522003911
Réf. Sonepar
00026001338
Réf. Fournisseur
200391
Marque
ABB
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet ajustable
diamètre du capteur:
18 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
anodisé/oxydé
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
30...80 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Le LS40M51B11 est un interrupteur de fin de course standard renforcé de 40 mm de large en alliage de zinc (Zamak), avec 4 trous de montage en haut et en bas, 1 entrée de câble Pg13,5 en bas, actionneur de levier à galet en plastique réglable (Ø22 mm) et 1 contact à action brusque NO + 1 NF (type Zb)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


