ABB - Flex-o-Box Bouchon M12 - IP54 - Polyamide RAL7035 - 851674

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Flex-o-Box Bouchon M12 - IP54 - Polyamide RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 20

  • adapté à la taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903025498

Réf. Sonepar

00026524773

Réf. Fournisseur

851674

Marque

ABB

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

20

adapté à la taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3/4 pouce

Flex-o-Box Bouchon M12 - IP54 - Polyamide RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB