🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Flex-o-Box Junior - boîte de dérivation 2.5mm² vide - 600656

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Flex-o-Box Junior - boîte de dérivation 2.5mm² vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • section de conducteur max. - 16 mm²

  • longueur - 90.5 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815235658

Réf. Sonepar

00026523565

Réf. Fournisseur

600656

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

0

section de conducteur max.:

16 mm²

longueur:

90.5 mm

largeur:

49 mm

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

90.5 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées:

2

type d'entrée:

câble

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

Degré de protection (NEMA):

12

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

encliqueté

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

forme:

carré

numéro RAL:

7035

tension nominale:

500 V

Flex-o-Box Junior - boîte de dérivation 2.5mm² vide

Les Atouts de la gamme:

Flex-O-Box

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB