ABB - FLX-PS24 - 1M101111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 58 mm
profondeur - 95 mm
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB CVC
EAN
5391539123403
Réf. Sonepar
00026912340
Réf. Fournisseur
1M101111
Marque
ABB
largeur:
60 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
FLX-PS24
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





