ABB - FOR Barrette de Terre (vert)- 6 x 10 mm² en 2 x 16 mm² (x4) - 610186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
matériau - laiton
longueur du rail - 60 mm
mode de pose - montage direct
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815254543
Réf. Sonepar
00026525454
Réf. Fournisseur
610186
Marque
ABB
nombre de raccordements:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
matériau:
laiton
longueur du rail:
60 mm
mode de pose:
montage direct
taille des raccords:
autre
surface du rail de contact:
non traité
largeur de rail:
60 mm
épaisseur de rail:
10 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
encastrement isolé:
Oui
couple indicatif max.:
1.4 Nm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


