Non retournable

ABB - Fusible Couteau 25A GG Taille 000 500V - 920550

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fusible Couteau 25A GG Taille 000 500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019205502

Réf. Sonepar

00026004003

Réf. Fournisseur

920550

Marque

ABB

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

500 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.4 W

pays de fabrication:

HONGRIE

Fusible Couteau 25A GG Taille 000 500V

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB