Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Fusible cylindrique 10.3x38 mm E 9F10 gG - 8A - T258633

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542586333

Réf. Sonepar

00026258633

Réf. Fournisseur

T258633

Marque

ABB

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.95 W

pays de fabrication:

FRANCE

Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB