Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Fusible cylindrique 14x51 mm E 9F14 aM - 12A - T277313

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542773139

Réf. Sonepar

00026277313

Réf. Fournisseur

T277313

Marque

ABB

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.75 W

pays de fabrication:

TUNISIE

Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB