Non retournable

ABB - Fusible cylindrique 14x51 mm E 9F14 gG - 10A - T290983

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542909835

Réf. Sonepar

00026290983

Réf. Fournisseur

T290983

Marque

ABB

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.65 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible cylindrique 14x51 mm E 9F14 gG - 10A

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB