Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Fusible cylindrique 22x58 mm E 9F22 gG - 80A - T257033

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542570332

Réf. Sonepar

00026257033

Réf. Fournisseur

T257033

Marque

ABB

modèle:

fusible en céramique

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

7.4 W

pays de fabrication:

FRANCE

E 9F22 GG80 est un fusible cylindrique de 22x58 mm pour la protection des circuits

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB