ABB - Fusible Cylindrique E9F20PV1500 10 x 85 mm - D206875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - DC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542068754
Réf. Sonepar
00026206875
Réf. Fournisseur
D206875
Marque
ABB
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
1500 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
50 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
4.28 W
pays de fabrication:
INDE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


