ABB - Gaine A Cable > 4000A Montant Vertical H=2000mm (x1) - PUCS2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 47.5 mm
hauteur - 2000 mm
longueur - 47.5 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646791610
Réf. Sonepar
00026679161
Réf. Fournisseur
PUCS2000
Marque
ABB
largeur:
47.5 mm
hauteur:
2000 mm
longueur:
47.5 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
3.2 kg
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
âme perforée
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


