ABB - Gaine A Cable =4000A Montants Profondeur P=1250mm (x2) - PCCM1250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1250 mm
hauteur - 47.5 mm
profondeur - 47.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646914774
Réf. Sonepar
00026691477
Réf. Fournisseur
PCCM1250
Marque
ABB
largeur:
1250 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
47.5 mm
Gaine A Cable =4000A Montants Profondeur P=1250mm (x2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


