ABB - Gaine A Cable =4000A Montants Profondeur P=900mm (x2) - PCCM0900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - zinc
largeur - 47.5 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 47.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646787828
Réf. Sonepar
00026678782
Réf. Fournisseur
PCCM0900
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
zinc
largeur:
47.5 mm
hauteur:
900 mm
profondeur:
47.5 mm
Gaine A Cable =4000A Montants Profondeur P=900mm (x2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


