ABB - Gate-Mt Pluto Passerelle Modbus TCP - J2007194

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Gate-Mt Pluto Passerelle Modbus TCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 1

  • nombre de canaux - 2

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Plejd

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024480283

Réf. Sonepar

00026002833

Réf. Fournisseur

J2007194

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

1

nombre de canaux:

2

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Plejd

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

30

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

0...0 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

5 W

pays de fabrication:

SUEDE

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Gate-Mt Pluto Passerelle Modbus TCP

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB