ABB - GKey4 RU Verrou de porte - J2448452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition du raccordement électrique - autre
avec affichage du statut - Oui
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024484526
Réf. Sonepar
00026448452
Réf. Fournisseur
J2448452
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition du raccordement électrique:
autre
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Oui
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
largeur du capteur:
231 mm
hauteur du capteur:
103 mm
longueur du capteur:
154 mm
finition de l'élément de commutation:
autre
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.2 A
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Verrou de sécurité GKey à 4 positions pour dispositifs pilotes, boîtier moulé sous pression, déverrouillage d'échappement et fonction de déverrouillage manuel. Peut être monté sur des portes battantes et sur des portes coulissantes, à gauche et à droite. Livré avec actionneur mécanique à languette, actionneur RFID, couvercle d'entrée et embout à vis.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


