ABB - Goulotte Cablage Thermoplastique H80Xl60 Pas 4/6 - 605187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 80 mm
largeur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126051872
Réf. Sonepar
00026605187
Réf. Fournisseur
605187
Marque
ABB
hauteur:
80 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
10 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
4200 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de la gamme:
GOULOTTES INDUSTRIELLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


