ABB - Grille universelle TQ4040 Coffret SR2 - 603475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646034755
Réf. Sonepar
00026603475
Réf. Fournisseur
603475
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


