ABB - Habillage de fond IP30/40 Gauche H=1800 L=625mm (x1) - PPLB1820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
largeur - 726.9 mm
hauteur - 1904 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646797605
Réf. Sonepar
00026679760
Réf. Fournisseur
PPLB1820
Marque
ABB
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
largeur:
726.9 mm
hauteur:
1904 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


