ABB - Habillage de fond IP30/40 H=1800mm L/P=300mm (x1) - PPEB1830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646784728
Réf. Sonepar
00026678472
Réf. Fournisseur
PPEB1830
Marque
ABB
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
largeur:
291 mm
hauteur:
1804 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


