ABB - Habillage de fond Ventille IP30 Gauche H=1800mm L=625mm (x1) - PPLA1820

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage de fond Ventille IP30 Gauche H=1800mm L=625mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • largeur - 726.9 mm

  • hauteur - 1904 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646797643

Réf. Sonepar

00026679764

Réf. Fournisseur

PPLA1820

Marque

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

largeur:

726.9 mm

hauteur:

1904 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Habillage de fond Ventille IP30 Gauche H=1800mm L=625mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB