ABB - Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=600mm (x2) - PPFM1060

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=600mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 696 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire pro Epower

EAN

8015646780775

Réf. Sonepar

00026678077

Réf. Fournisseur

PPFM1060

Marque

ABB

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

696 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

adapté à la largeur de boîtier:

696 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

15 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 2 Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=600mm - Accessoires Armoire pro E POWER.

Les Atouts de l'article:

2 habillages de socle AVANT ET ARRIÈRE H = 100 mm l = 600 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.