ABB - Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=800mm (x2) - PPFM1080

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=800mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 108 mm

  • hauteur - 32.7 mm

  • profondeur - 906 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646780799

Réf. Sonepar

00026678079

Réf. Fournisseur

PPFM1080

Marque

ABB

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

108 mm

hauteur:

32.7 mm

profondeur:

906 mm

adapté à la largeur de boîtier:

108 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

15 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 2 Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=800mm - Accessoires Armoire pro E POWER.

Les Atouts de l'article:

2 habillages de socle avant/arrière H = 100 mm l = 800 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.