ABB - Habillage de Socle Cote H=100mm L/P=900mm (x2) - PPFM1090

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage de Socle Cote H=100mm L/P=900mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 996 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646780843

Réf. Sonepar

00026678084

Réf. Fournisseur

PPFM1090

Marque

ABB

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

996 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

adapté à la largeur de boîtier:

996 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

15 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Habillage de Socle Cote H=100mm L/P=900mm (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.