ABB - HCC/S2.1.1.1 Distrib CH/FR 0-10V 2canaux - A901161

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779011617

Réf. Sonepar

00026901161

Réf. Fournisseur

A901161

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

10

Courant de coupure max. (charge résistive):

5 A

nombre de sorties:

4

courant de sortie max.:

5 A

tension de commutation:

0...10 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

HCC/S2.1.1.1 Distrib CH/FR 0-10V 2canaux

Les Atouts de l'article:

Pour la commande d'un circuit de chauffage ou de refroidissement. L'appareil dispose de 2 canaux, chacun avec une sortie analogique pour contrôler le mitigeur (0… 10V) d'un circuit de chauffage ou de refroidissement ainsi qu'une sortie relais (5A) pour commuter le du circuit. Via 3 entrées binaires, il est possible de surveiller l'état de la pompe (via des contacts libres de potentiel) et d'intégrer ce retour dans la commande de la pompe. Les températures de départ et de retour sont mesurées et utilisées pour le calcul de la valeur de contrôle pour la sortie de la vanne dans le régulateur intégré La température de consigne est reçue via le bus KNX En regroupant les deux canaux de l'appareil, il est également possible de l'utiliser pour des systèmes à double pompe.L'appareil prend en charge l'outil ABB i-bus Tool pour un diagnostic avancé et une mise en service améliorée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB