ABB - Horizontal BUSBars Shelf NO Int. Up. W=600mm D=500mm - PTHS6050

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Horizontal BUSBars Shelf NO Int. Up. W=600mm D=500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 719 mm

  • hauteur - 549.5 mm

  • couleur - autre

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire pro Epower

EAN

8015646794796

Réf. Sonepar

00026679482

Réf. Fournisseur

PTHS6050

Marque

ABB

matériau:

acier

largeur:

719 mm

hauteur:

549.5 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Horizontal BUSBars Shelf NO Int. Up. W=600mm D=500mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.