ABB - INCA 1S Tina v2 Safety stop button - HV448582

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de bouton - champignon

  • couleur du bouton - noir

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • adapté à l'éclairage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024485820

Réf. Sonepar

00026448582

Réf. Fournisseur

HV448582

Marque

ABB

type de bouton:

champignon

couleur du bouton:

noir

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec bague frontale:

Oui

indice de protection (IP):

IP67/IP69

pays de fabrication:

ESTONIE

INCA 1S Tina v2 Safety stop button

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB