ABB - INS-E3-5 - G268055

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - qualité du réseau

  • puissance - 0.007 kW

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.7 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 0.7 A

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542680550

Réf. Sonepar

00026268055

Réf. Fournisseur

G268055

Marque

ABB

application:

qualité du réseau

puissance:

0.007 kW

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0.7 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0.7 A

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

17.4 mm

profondeur:

64.9 mm

hauteur:

87 mm

Mesure monophasé ou triphasé Avec TC externe 0…5A pour le courant et mesure direct pour la tension.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB