ABB - INS-PS-2 - G151642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.7 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 0.7 A
protocole pris en charge pour CAN - Non
supporte protocole Modbus - Oui
avec interface de communication Ethernet - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271516420
Réf. Sonepar
00026151642
Réf. Fournisseur
G151642
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0.7 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0.7 A
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
largeur:
35.8 mm
profondeur:
64.9 mm
hauteur:
87 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


