ABB - Inter. 4 Touches Waveline Future Linear Aluminium Silver - 587866

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inter. 4 Touches Waveline Future Linear Aluminium Silver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 4

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - saillie

  • couverture - 100 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395134245

Réf. Sonepar

00026003414

Réf. Fournisseur

587866

Marque

ABB

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

4

couleur:

aluminium

mode de pose:

saillie

couverture:

100 m

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Inter. 4 Touches Waveline Future Linear Aluminium Silver

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.