ABB - Inter en Coffret Plastique 720A 3P poignée noire IP65 - 907832

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 720 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019078328

Réf. Sonepar

00026003779

Réf. Fournisseur

907832

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

720 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

720 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

720 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

20 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

400 kW

puissance de commutation à 400 V:

400 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

90 kA

pays de fabrication:

FINLANDE

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

verrouillable:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

560 mm

hauteur:

760 mm

profondeur:

250 mm

Inter en Coffret Plastique 720A 3P poignée noire IP65

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB