ABB - Inter.Sec 40A 3Pôles montage Fond d'Armoire - 939045

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inter.Sec 40A 3Pôles montage Fond d'Armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019390451

Réf. Sonepar

00026004617

Réf. Fournisseur

939045

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

40 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

tension de fonctionnement normale:

750...750 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

23 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

11 kW

puissance de commutation à 400 V:

11 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

6.5 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

35 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

56 mm

OT40F3 - interrupteur-sectionneur OT40F3 3P 40 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 40A à 690 VAC AC-22A 40A à 690 VAC et AC-23A 12A

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs-sectionneurs manuels de la gamme OT sont uniques en termes de flexibilité et de variété de modèles. Les produits de cette gamme peuvent commuter des courants de 16 A à 4 000 A à des tensions allant jusqu’à 1 000 VAC. Quelle que soit leur capacité, ils se commandent facilement et sont très compacts. Ils se montent dans n’importe quelle position pour une conception flexible et efficace de l’installation. Ils peuvent en outre être utilisés comme interrupteurs principaux dans le tableau principal ou secondaire. La gamme OT est conforme aux spécifications CEI et UL pour une attractivité encore plus importante. ABB propose également une large gamme d’accessoires pour ces produits : extensions d’axe, poignées, contacts auxiliaires, cache-bornes, etc. Les interrupteurs-sectionneurs OT satisfont ainsi les besoins des applications les plus exigeantes.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.