ABB - Inter.Sec frontal PV 100A 4Pôles 1000VDC - 955820

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inter.Sec frontal PV 100A 4Pôles 1000VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • finition interrupteur général - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019558202

Réf. Sonepar

00026004914

Réf. Fournisseur

955820

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

100 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

100 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

5 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

pays de fabrication:

FINLANDE

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

185.4 mm

hauteur:

262 mm

profondeur:

90.5 mm

Inter.Sec frontal PV 100A 4Pôles 1000VDC

Les Atouts de l'article:

OTDC100E22 DC Interrupteur-sectionneur, Kit de boulons de borne inclus, La poignée et l'arbre doivent être commandés séparément, Montage sur socle, CEI 1000 VDC 100 A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB