ABB - Inter.Sec. Fus DIN latéral Droit 250A 4Pôles - 933809

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inter.Sec. Fus DIN latéral Droit 250A 4Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1000 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019338095

Réf. Sonepar

00026004554

Réf. Fournisseur

933809

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

courant permanent nominal (Iu):

250 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH0

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

250 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

8 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

droite

pays de fabrication:

FINLANDE

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Inter.Sec. Fus DIN latéral Droit 250A 4Pôles

Les Atouts de l'article:

Fusibles de commutation, à commande latérale, 4 pôles, 40 (côté droit), DIN, 0,1, poignée et arbre non inclus, commuté - mât fusible

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB