Non retournable

ABB - Inter.Sec. latéral Gauche 630A 4Pôles - 930895

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inter.Sec. latéral Gauche 630A 4Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • finition interrupteur général - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019308951

Réf. Sonepar

00026004506

Réf. Fournisseur

930895

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

630 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

630 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

630 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

355 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

20 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

355 kW

puissance de commutation à 400 V:

355 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

pays de fabrication:

FINLANDE

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

381 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

130 mm

Inter.Sec. latéral Gauche 630A 4Pôles

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB