ABB - Interface Welcome Ascenseur - M2306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commander/régler
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891808331
Réf. Sonepar
00026001288
Réf. Fournisseur
M2306
Marque
ABB
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
65 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


