Non retournable

ABB - Interrupteur 1 Touche Waveline Future Linear Studio White - 587854

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur 1 Touche Waveline Future Linear Studio White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - autre

  • nombre de canaux - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • couverture - 100 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395134252

Réf. Sonepar

00026003415

Réf. Fournisseur

587854

Marque

ABB

transmission de signal:

autre

nombre de canaux:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

couverture:

100 m

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur 1 Touche Waveline Future Linear Studio White

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB