ABB - Interrupteur DC (S802PV-M-H) 1000V 2P 32A (3Modules) - 748251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271419035
Réf. Sonepar
00026141903
Réf. Fournisseur
748251
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
32 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
8500
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
0 V
tension de fonctionnement normale:
800...800 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
32 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.5 kA
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
5 kA
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
pays de fabrication:
SUISSE
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par fiche plate
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
54 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
82.5 mm
largeur en nombre de modules:
3
Les Atouts de l'article:
Le S802PV-M32-H est un sectionneur polarisé à 2 pôles pour le photovoltaïque. Il peut être utilisé pour des courants jusqu'à 32 A et a une tension de fonctionnement nominale de 1000 V CC sur une largeur de seulement 54 mm. Le courant nominal de tenue à court terme Icw est de 1,5 kA. Le S802PV-M32-H est conforme à la norme IEC/EN 60947-3. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S802PV-M32-H plus confortable.
Les Atouts de la gamme:
Inter. Sectionneur S800PV
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


