ABB - INTERRUPTEUR DE POSITION IPM2B - 200906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - uniquement sous tension
avec gaine protectrice - Non
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur de position
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471522009067
Réf. Sonepar
00026005468
Réf. Fournisseur
200906
Marque
ABB
type d'ordre:
uniquement sous tension
avec gaine protectrice:
Non
avec verrouillage:
Non
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
plastique
avec isolation de protection:
Oui
couleur:
noir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
indice de protection (IP):
autre
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


