ABB - Interrupteur de Sécurité et de Verrouillage Mkey5+ - J446626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - autre
type de construction du boîtier - type de construction spécial
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024466263
Réf. Sonepar
00026002755
Réf. Fournisseur
J446626
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
type d'interface:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
58 mm
hauteur du capteur:
100.4 mm
longueur du capteur:
34.5 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.2 A
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
revêtement du boîtier:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...-25 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
1
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


