ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 25A - 300mA - Type AC - 440043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542780601
Réf. Sonepar
00026278060
Réf. Fournisseur
440043
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
autre
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
0...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...25 mm²
Les Atouts de l'article:
Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 300mA - type AC- Série F200 – Assure la protection contre le départ de feu en cas de défaut d’isolement pour les locaux à risque d’incendie ou d'explosion en conformité à la norme NF C15-100. Arrivée de l'alimentation par le haut ou par le bas, raccordement à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




