ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 40A - 30mA - Type B - T234135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542341352
Réf. Sonepar
00026234135
Réf. Fournisseur
T234135
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
autre
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
0...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.6 W
Les Atouts de l'article:
Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 30mA - type B- Série F200 - Assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type B est obligatoire pour la protection des bornes de recharge monophasé qui ne sont pas équipés de la détection de courant de fuite continu à partir de 6mA DC. Le F200 de type B réalise un auto-diagnostique en permanence pour assurer la protection différentielle complète. Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Des bornes supplémentaires en bas de l'Interrupteur Différentiel permettent de raccorder un peigne vertical de répartition. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



