ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 63A - 30mA - Type F - D299293

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 63A - 30mA - Type F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - F

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542992936

Réf. Sonepar

00026299293

Réf. Fournisseur

D299293

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

F

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Oui

résistance de court-circuit (Icw):

1 kA

tenue au courant de choc:

4 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

autre

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

69 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

antidéflagration:

Non

Interrupteur Différentiel 2 Pôles - série F200 - pour disjoncteurs 1P+N et 2P séries SN201, S200 et S300- Type F (courant résiduel alternatif sinusoïdal, en provenance des fréquences mixtes jusqu'à 1khZ et continu pulsé)-sensibilité 30mA.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 30mA - type F- Série F200 - Assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type F est obligatoire pour la protection des équipements avec variateur de vitesse monophasé (par exemple asscoiés à des pompes de piscine, de la climatisation ou des pompes à chauleur). Le Type F est recommandé pour des équipements nécessitant une continuité de service importante (congélateur, borne de recharge IRVE monophasée, etc). Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Des bornes supplémentaires en bas de l'Interrupteur Différentiel permettent de raccorder un peigne vertical de répartition.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.