ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 80A - 30mA - Type A - 440171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542915201
Réf. Sonepar
00026291520
Réf. Fournisseur
440171
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
autre
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
0...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
35...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
9 W
Les Atouts de l'article:
Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 30mA - type A- Série F200 -assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type A est préconisé pour protéger les circuits avec une composante alternative et continue (circuits spécialisés : plaque de cuisson, lave-linge, cuisinière etc). Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou S200 2P. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



