ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 4P - 25A - 30mA - Type A Immunisé-NAD - 442541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - autre
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542785408
Réf. Sonepar
00026278540
Réf. Fournisseur
442541
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
autre
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Oui
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
autre
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
0...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.9 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




