ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 4P - 63A - 30mA - Type A Immunisé-NAD - 442561

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 4P - 63A - 30mA - Type A Immunisé-NAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542785606

Réf. Sonepar

00026278560

Réf. Fournisseur

442561

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

autre

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Oui

résistance de court-circuit (Icw):

1 kA

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

autre

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

69 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

13.2 W

Interrupteur Différentiel 4 Pôles - série F200 - à associer aux disjoncteurs 3P+N et 4P séries S200 et S300 - fonctionnement Type A immunisé contre les déclenchements intempestifs - sensibilité 30mA, avec neutre à droite.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.