ABB - Interrupteur Différentiel - FH202 - 2P - 25A - 30mA - Type AC - 443041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter. Diff. FH200 - AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542891802
Réf. Sonepar
00026289180
Réf. Fournisseur
443041
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...-5 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
10...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...25 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 30mA - type AC- Série FH202 - Assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type AC est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent l'éclairage et les prises de courant. Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201. Des bornes supplémentaires en bas de l'Interrupteur Différentiel permettent de raccorder un peigne vertical de répartition.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.