En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - Interrupteur Différentiel - FH202S - 2P - 63A - 30mA - Type AC - Universel Auto - 444061

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

type de courant différentiel:

AC

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012542563235

Réf. Sonepar

00026256323

Réf. Fournisseur

444061

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur d'encastrement:

69 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...-5 °C

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

puissance dissipée:

6.4 W

Interrupteur Différentiel Universel 2 Pôles - série FH202S - pour disjoncteurs 1P+N - SN201 (vis)/SN201S (auto) - fonctionnement Type AC (courant résiduel alternatif sinusoïdal), sensibilité 30mA, non auxiliarisable

Les Atouts de l'article:

Interrupteur Différentiel Universel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 30mA - type AC- Série FH202S - Assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type AC est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent l'éclairage et les prises de courant. Arrivée de l'alimentation par la bas à vis et sortie vers le haut Auto compatibles avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190160 ou 190165) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 vis ou Auto. Des bornes supplémentaires en bas de l'Interrupteur Différentiel permettent de raccorder un peigne vertical de répartition.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB