Non retournable

ABB - Interrupteur Double Allumage 53 Gris/Vert-Bleu - 580325

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur Double Allumage 53 Gris/Vert-Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - plusieurs interrupteurs

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - saillie

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395992531

Réf. Sonepar

00026003670

Réf. Fournisseur

580325

Marque

ABB

type de commutation:

plusieurs interrupteurs

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

saillie

couleur:

bleu

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

zone de texte/surface d'inscription:

optionnel

voyant:

optionnel

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

83 mm

profondeur d'appareil:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur Double Allumage 53 Gris/Vert-Bleu

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB